※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(BFタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07008645 品番 CBF-1245
参考基準価格(税別)¥3,802 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。

材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32〜38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° 仕様フラットタイプM12×45 タイプBFタイプ ピッチ(mm)1.75 質量(g)50 用途クランプ作業に トラスコ品番837-9386
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする