※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングスクリュー
クランピング スクリュー(BRタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07008785
品番
CBR-1040
参考基準価格(税別)
¥1,452
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
質量(g)
34
材質
本体材質:SCM21、焼入:HRC32〜38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°
セット内容
単品
タイプ
BRタイプ
用途
クランプ作業に
仕様
ラウンドタイプM10×40
トラスコ品番
837-9400
注意
※柔かい加工物は傷付き易いので注意する事。