※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(BRタイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07008907 品番 CBR-635
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,313 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。

質量(g)9.5 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32〜38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプBRタイプ 用途クランプ作業に 仕様ラウンドタイプM6×33.5 トラスコ品番837-9412
注意
※柔かい加工物は傷付き易いので注意する事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする