※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(BWタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07008986 品番 CBW-1245
参考基準価格(税別)¥5,582 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。

質量(g)50 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32〜38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプBWタイプ 用途クランプ作業に 仕様セレーションタイプM12×45 トラスコ品番837-9420
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする