※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングキット ネジ M12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07009135 品番 S-1412-CK
参考基準価格(税別)¥79,218 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9532 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 質量(kg)8.63 ボルト【スタットボルト】 適合T溝幅(mm)14
注意
※機械のベットに合せて製品を選ぶ事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする