※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07009406
品番
40S-12 (19X32X100)
参考基準価格(税別)
¥6,945
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4199
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30〜35)、黒染仕上げ
長さ(mm)
100
幅(mm)
32
質量(kg)
0.63
高さ(mm)
19
適合ボルト径
M12、M14
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認する事。