※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
ステップクランプ 使用ボルト M16 全長150
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07009442
品番
60S-58 (22X38X150)
参考基準価格(税別)
¥9,018
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4296
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30〜35)、黒染仕上げ
長さ(mm)
150
幅(mm)
38
質量(kg)
1.42
高さ(mm)
22
適合ボルト径
M16
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認する事。