※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07009485
品番
80S-34 (25X50X200)
参考基準価格(税別)
¥14,493
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4334
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30〜35)、黒染仕上げ
長さ(mm)
200
幅(mm)
50
質量(kg)
3
高さ(mm)
25
適合ボルト径
M18、M20
注意
※クランプ片側セレ-ションにゴミ等、付着していないか確認する事。