※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランプユニット
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07009528
品番
TC-1A
参考基準価格(税別)
¥64,350
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
薄物の加工物を側面からクランプします。
薄物加工に最適です。
浮上りを防止します。
用途
レンチを差込締付けるだけ
仕様
薄物加工用
トラスコ品番
837-9622
材質
材質:S45C、焼入:HRC-30°〜35°、仕上:黒染
長さ(mm)
103
幅(mm)
36
質量(kg)
0.48
高さ(mm)
22
適合ボルト径
M14
口金高さ(mm)
9
注意
※無理な締め付けはしない事。