※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

頑チャック坊主

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07009747 品番MCA-10
参考基準価格(税別)¥682,870 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。
複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。
底面2ヶ所にキー溝付です。
旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。
生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。
マシニング用薄型チャックになります。
操作が簡単です。

用途丸物・角物、両方掴むことが出来る 仕様四つ爪スクロールチャック トラスコ品番837-9503 セット内容T型レンチ、スパナ 材質鋳鋼(FC-300) 質量(kg)35 全高(mm)310×250×72(122) 締付け能力(mm)【外面】Φ6〜200、【内面】Φ72〜200 キー溝幅(mm)18
注意
※無理な締め付けはしない事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする