※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
クランプサポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合ボルト径
M22
注文コード
07010036
品番
CS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
適合ボルト径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
クランプの持ち上げや戻しに便利です。
クランプ作業の効率が倍増します。
質量(g)
23
材質
ピアノ線、黒染め
全長(mm)
60
幅(mm)
34
適合ボルト径
M22
レンチサイズ(mm)
【止ねじ六角レンチ】4
用途
マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
837-9208
注意
※クランプの浮き具合に注意する事。