※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
クランプサポート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07010045
品番
CS-24
参考基準価格(税別)
¥2,083
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
クランプの持ち上げや戻しに便利です。
クランプ作業の効率が倍増します。
質量(g)
25
材質
ピアノ線、黒染め
全長(mm)
60
幅(mm)
36
適合ボルト径
M24
レンチサイズ(mm)
【止ねじ六角レンチ】4
用途
マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
837-9209
注意
※クランプの浮き具合に注意する事。