※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングスクリュー
グリップ スクリュー(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
25
注文コード
07010133
品番
GBW-1025
参考基準価格(税別)
¥2,518
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途
黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
837-9227
材質
SCM435、焼入:HRC32°〜38°、仕上:黒染
全長(mm)
25
質量(g)
30
ねじ径
M10
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。