※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップ スクリュー(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)25 注文コード07010228 品番GBW-825
参考基準価格(税別)¥2,478 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長など10種類から選べます 他の種類を見る

黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。

用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト 仕様クランプ用治具 トラスコ品番837-9236 材質SCM435、焼入:HRC32°〜38°、仕上:黒染 全長(mm)25 質量(g)15 ねじ径M8
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする