※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
グリップ パット(角タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07010237
品番
GAS-510
参考基準価格(税別)
¥2,478
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
黒革の加工物などの支えに使用します。
様々な用途に合わせて使用出来ます。
固定パッドとして使用出来ます。
材質
SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
ねじ径
M5
厚さ(mm)
10
仕様
クランプ用治具
質量(g)
8
用途
黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド
トラスコ品番
837-9210
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。