※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tスロットボルト ネジ M12 全長 75ミリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07010386 品番TBM-1275 (12MMX75MML)
参考基準価格(税別)¥1,528 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。

ねじ径M12 用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能 トラスコ品番837-9075 セット内容単品 材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め 全長(mm)75 質量(g)76 T溝幅(mm)12に適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする