※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングボルト
Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07010474
品番
TBM-18125 (18MMX125MML)
参考基準価格(税別)
¥2,782
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
ねじ径
M18
用途
プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
トラスコ品番
837-9084
セット内容
単品
材質
S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)
125
質量(g)
332
T溝幅(mm)
18に適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。