曜日別特売
OCY-G03-B-Y-J-51 フローレギュレーターモジュラーバルブ NACHI(不二越) 07010507

フローレギュレーターモジュラーバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台制御方式メータアウト注文コード07010507品番OCY-G03-B-Y-J-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,600

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。

最高使用圧力(MPa)25仕様チェック弁付質量(kg)3管接続口径3/8制御方式メータアウト接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0]制御ポートBポートバルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする