※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
スピーディロック 使用ボルト M12
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07010763
品番
SLN-12
参考基準価格(税別)
¥4,755
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途
量産薄物や小物加工に専用治具として
トラスコ品番
758-4431
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30〜35)、黒染仕上げ
ストローク(mm)
5
高さ(mm)
9
質量(g)
50
径(Φmm)
【上面】30
ねじ寸法
M12×1.75
耐荷重(kN)
6
適合ボルト径
M12
注意
※加工物との間を確認する事。