※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
スピーディロック 使用ボルト M16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07010772
品番
SLN-16
参考基準価格(税別)
¥5,812
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途
量産薄物や小物加工に専用治具として
トラスコ品番
758-4440
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30〜35)、黒染仕上げ
ストローク(mm)
6
高さ(mm)
12
質量(g)
115
径(Φmm)
【上面】38
ねじ寸法
M16×2.0
耐荷重(kN)
7
適合ボルト径
M16
注意
※加工物との間を確認する事。