※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.6 エコパックメール 和泉 07011462 No.6 エコパックメール 和泉 07011462

エコパックメール

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600枚) 注文コード 07011462 品番 No.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。

材質
エアセルマット:ポリエチレン100%
封筒:古紙配合率70%の再生紙
サイズハガキ 仕様封緘テープ付 イエロー テープ種類エルコン 外寸(幅W×高さH)(mm)135×225 (封緘)23 内寸(幅W×高さH)(mm)120×215 郵便番号欄なし テープあり RoHS指令(10物質対応)対応 窓枠あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07011444
2017-05-04
用途:
DVDの梱包
サービス業

分別ができて環境に配慮しているので大変気に入っています。また使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする