MODEL9107 ソフトケース 共立電気計器 07011715

MODEL9107 ソフトケース 共立電気計器 07011715
MODEL9107 ソフトケース 共立電気計器 07011715

ソフトケース

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07011715品番MODEL9107
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
適合機種2000、2001、2012R、2000A、2001A、2012RA適合キューメイトMODEL2000,キューメイトMODEL2001ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07011715
2022-02-19
用途: KEWMATE 2000Aの収納ケース
有限会社 柴藤自動車

流石に専用品だけあり収まりもよく、取説も一緒に入れて置ける余裕もあるのでテスターと一緒に購入しておいてよかったです。

対象商品 : 07011715
2016-06-26
用途: 電気工事
建設業・工事業

購入する前まではケース無しで使用していたため、誤作動やキズがついたりと踏んだり蹴ったりでしたが、ケースに入れたおかげで、長持ちしそうだし、何より、ケースの質感が気に入っています。

対象商品 : 07011715
2016-08-03
用途: 機械メンテナンスにて
サービス業

専用ケースなので、大きさ的には満足なのだが、工具箱に入れる事を
考えると他の工具から守るためのクッション性があれば良いと感じた。

1が参考にしています
対象商品 : 07011715
2013-11-27
用途: テスターの収納

もう少し厚手でも良さそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 07011715
2012-06-26
用途: 同メーカーのテスター収納用
Fujitec

クランプ付きテスターの収納には必ず必要だと思います、本体の付属品にしても良いくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする