曜日別特売
M-10/11H60 松本用鉄生爪 アーム[作業工具] 07011768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

松本用鉄生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)適合チャック【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの10、11インチの高爪(60mm)トラスコ品番837-7730注文コード07011768品番M-10/11H60
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途旋盤チャック用トラスコ品番837-7730材質S-50C質量(kg)5.2適合チャック【松本チャック型式】H、HA、HH、HHA、HXAシリーズの10、11インチの高爪(60mm)アズワン品番64-6548-89芯間距離C(mm)【ボルト穴】30
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする