FC-308L ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 07011803

ステンレス用フラックス入りワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(12.5kg) ワイヤー径(Φmm)1.2 注文コード07011803 品番FC-308L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はワイヤー径・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。

電流範囲(A)
下向:100〜250
水平すみ肉:100〜250
立向上進:100〜160
立向下進:100〜200
ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格JIS Z3323 TS308L-FB0 (旧JIS Z3323 Y308LC) 用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 仕様18%Cr-8%Niステンレス鋼用・CO2 AWS規格A5.22 E308LTO-1該当 ワイヤー種類フラックス入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07011803 FC-308L 37974885 SF-308L ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 1巻(12.5kg) 58,980 税込64,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする