50PU2.25 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 07012205 50PU2.25 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 07012205 50PU2.25 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 07012205 50PU2.25 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 07012205 50PU2.25 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 07012205 50PU2.25 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 07012205

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 吐出口径(Φmm)50 周波数(Hz)60 注文コード07012205 品番50PU2.25
参考基準価格(税別)¥77,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は電圧・吐出口径・周波数など53種類から選べます 他の種類を見る

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。

用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用 付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板 質量(kg)6.1 タイプ非自動形 出力(kW)0.25 極数2極 周波数(Hz)60 寸法H(mm)349 電圧(V)三相200 揚程(m)4 寸法A(mm)236 寸法D(Φmm)162 寸法B(mm)102 寸法D1(Φmm)76 寸法D2(Φmm)86 吐出口径(Φmm)50 寸法d(Φmm)50 吐出量(L/min)130 寸法A1(mm)115 寸法B1(mm)90 材質(フレーム)SUS304 使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液 異物通過径(Φmm)35 始動方式じか入 材質(ケーブル)VCT 寸法A2(mm)81 寸法W1(mm)310 寸法W2(mm)110 耐熱クラスE種 ケーブル外径(Φmm)11.1 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ 心数×断面積(mm2)4×1.25 潤滑油タービン油VG32 構造(羽根車)ハイスピン 構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)SiC(メカニカルシール) キャブタイヤケーブル(m)6 液温(℃)0〜40 配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ モータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.78MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38038874
2020-07-08
用途:
排水処理設備

以前から何回も購入しているが、コスト削減の為?部品や本体の生産国変更、あるいは設計の変更等があったのか、以前の物に比べ耐久力がどんどん落ちてきている。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする