デルボ電動ドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07012887 品番DLV8241-EJN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,300

オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。

適合ねじ(mm)
小ねじ:3.5〜5
タッピンねじ:3〜4
出力トルク(N・m)1.20〜3.00 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 適合ビット対辺5mm トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 本体寸法(mm)全長266 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 全長(mm)266 質量(kg)0.69 トラスコ品番117-8989

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07012887 DLV8241-EJN 06170446 DLV8140-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 デルボ電動ドライバー 日東工器 1台 55,980 税込61,578 相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする