適合ねじ(mm)小ねじ:4.5~6
タッピンねじ:4~5
付属品プラスビット2本(No.2×7×75/No.3×7×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個回転数(min-1[r.p.m])450トルク(N・m)2.00~4.50適合ビット(mm)対辺6.35(1/4inch)六角形状ビットトラスコ品番117-8962質量(kg)0.89電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート適合ねじ(mm)小ねじ4.5~6適合ねじ(mm)タッピングねじ4~5