デルボ電動ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07012984 品番DLV8020-EMN
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

100Vダイレクト、トランスレス !
別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。
引き金操作がいらないので疲労が少ない。
独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。

適合ねじ(mm)
小ねじ:1〜3
タッピンねじ:1.2〜2.6
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約25 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個 質量(kg)0.41 トラスコ品番117-8431 長さ(mm)240 回転数(min-1[r.p.m])900 トルク(N・m)0.1〜0.55 適合ビット(mm) 適合ねじ(mm)小ねじ1〜3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2〜2.6

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする