YT-35CS3 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 07013036

CO2 トーチ 標準(レッドトーチ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 定格電流(A)350 ケーブル長(m)3 注文コード07013036 品番YT-35CS3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流・ケーブル長など13種類から選べます 他の種類を見る

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。
柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。
握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。
軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。
JIS規格に対応した安全性能。

使用率(%)70(CO2溶接)・35(MAG溶接) 定格電流(A)350 適合ワイヤ径(Φmm)1.2 ケーブル長(m)3 仕様Nタイプ 質量(kg)2.8 タイプ分離コネクションタイプ(従来接続タイプ) トーチ本体寸法(mm)230(ノズル除く)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07013036 YT-35CS3 09917887 YT-35CS4 CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト CO2 トーチ 標準(レッドトーチ) パナソニックコネクト 1本 36,980 税込40,678 モデルチェンジしました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09917887
2023-11-05
用途:
溶接作業時
株式会社スタジオ鼎 様

20年使ったトーチに穴が開きCO2ガスが漏れて、修復不能になり買い換えました。
純正品以外使いたくありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする