パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの CO2溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの トーチボディ(CO2溶接トーチ用)
トーチボディ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電流(A)
180、200
注文コード
07013212
品番
TCU20111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
電流・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合トーチ
3型ニューレッドトーチ:YT-18CS(B〜D)3、YT-18DS(B)3、YT-20CS(B)3、YT-20DS(B)3
1・2型トーチ:YT-182CCS(K1・K2・K3)、YT-202CCS(K1)
電流(A)
180、200
用途
CO
2
、MAG用