パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの CO2溶接トーチ用交換部品
パナソニックコネクトの トーチボディ(CO2溶接トーチ用)
トーチボディ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電流(A)
350
注文コード
07013221
品番
TCU35022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
電流・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合トーチ
3型ニューレッドトーチ:YT-35CS(M・L)3、YT-35DS(M・L)3、YT-35CSA3、YT-35DSA3
1・2型トーチ:YT-352CCS(M・L)、YT-35CSA2
電流(A)
350
用途
CO
2
、MAG用