TDT00054 コンジットチューブ パナソニックコネクト 07013264

コンジットチューブ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07013264 品番TDT00054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は主な適合トーチ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

レッドトーチ交換部品です。

適合
3型ニューレッドトーチ:YT-50CS3、YT-50DS3、YT-50CSA3、YT-50DSA3、YT-50CSG(DSG)3
2型トーチ:YT-502CCS、YT-50CSA2
チューブ全長(m)3 電流(A)500 適合サイズ(Φmm)1.2、1.6 刻印S 161

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07013264 TDT00054 09917923 TDT00263 コンジットチューブ パナソニックコネクト コンジットチューブ パナソニックコネクト 1本 2,898 税込3,188 モデルチェンジしました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11072092
2018-04-24
用途:
溶接

正規品で問題なし。コスト的にも普通。次回も購入すると思う。

対象商品:
09917914
2012-11-17
用途:
溶接トーチの交換部品

説明が間違っている。そのために無駄に使えないものを購入してしまいました。表記はよくよく確認してください。もし可能なら返品したいです。TDT00261は350Aのレッドトーチでも、CE4用で、CS4には使えませんよ。
CS4にはTDT00262です。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは大変申し訳ありませんでした。TDT00261の主な適合トーチはYT-35CE3、YT-35CE4、TDT00262の主な適合トーチはYT-35CS3、YT-35CS4でした。記載がわかりづらく、申し訳ありませんでした。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする