パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの エアプラズマトーチ用交換部品
パナソニックコネクトの プラズマチップ
プラズマチップ(ロング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07013596
品番
TET00702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
5形
主な適合トーチ
YT-015PC(P)S
タイプ
ロング
全長(mm)
40
口径(Φmm)
0.75
仕様
15A用