パナソニックコネクト
パナソニックコネクトの 溶接トーチ
パナソニックコネクトの エアプラズマトーチ用交換部品
パナソニックコネクトの シールドカップ
シールドカップ(ノズル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
07013614
品番
TGN01105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
10.9
形状
5形・PA形・PF形
主な適合トーチ
YT-015PC(P)S
備考
3形と5形・PF形・PA2形とは互換性なし
全長(mm)
19
電流(A)
15
外径(Φmm)
19