- シャーピー ヘンセイシリコーンM シャープ化学 ホワイト色 07013632

シャーピー ヘンセイシリコーンM

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(320mL×20本) 注文コード07013632 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。
目地周辺への汚染がほとんどありません。
体積収縮がほとんどありません。
低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。
ノンホルムアルデヒドです。

押出し性
5℃時:8秒
23℃時:3秒
引張強力(N/mm2)
50%:0.50
最大:1.10
比重1.39 スランプ流動性0(50℃) ホワイト 伸度(%)最大荷重時:340 加熱減量(%)4 指触乾燥時間(分)23℃時:60 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール セット内容320mL×10本×2箱 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08515762
2018-01-15
用途:
塗装前の下地処理で穴ふさぎなど
建設業・工事業

比較的色のノリがよいので、使いやすいのと小分けしてありチョッとしたところにサッと使えるのがよい

1人が参考にしています
対象商品:
08515762
2015-02-04
用途:
サッシ周りの幅広コーッティング、RC漏水防止サッシ外付け水切りのシーリング。
株式会社吉成産業 様

以外に厚塗りや幅広シーリングに、既存製品より作業性が良好であった。

対象商品:
07013632
2009-05-13
用途:
間隔をあけて溶接をしなければならない箇所の隙間埋め。
建設業・工事業

他社で購入しています。他社は価格が480円なので、是非合わせてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
価格も可能な限り検討してまいります。

対象商品:
08515762
2009-10-27
用途:
モルタルとサッシとの取り合い部分
有限会社アトム工業 様

5本購入の内3本に穴があいていて、液ダレをおこし、コーキングガンや外壁がかなり汚れた。返金願いたい。

MonotaROからの回答

ご返品もしくは代品手配をさせて頂きます。

対象商品:
07013632
2006-09-20
用途:
外壁塗装塗り替えのとき、目地をうめます
旭産業株式会社 様

使いやすいし、塗装仕上りもよかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする