曜日別特売
HO-12KH120 北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具] 07014035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

北川用鉄生爪 HO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)適合チャック【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(120mm)仕様ARM北川用鉄生爪注文コード07014035品番HO-12KH120
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途旋盤チャック用仕様ARM北川用鉄生爪トラスコ品番837-7554材質S-50C質量(kg)16.1適合チャック【北川チャック型式】B-12、HOH-12K、N-12、NL-12の高爪(120mm)アズワン品番64-6547-81
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
1が参考にしています
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする