※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グースネッククランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07015198 品番GNC-150
参考基準価格(税別)¥15,510 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。

適合ボルト径M16 用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9329 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32〜38)、黒染仕上げ 長さ(mm)150 幅(mm)48 質量(kg)1.3 高さ(mm)48 角度(°)【クランプ】2 首下長(mm)【クランプ】25 穴寸法(Φmm)17×55 口高(mm)25
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする