※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グースネッククランプ 使用ボルト M20

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07015207 品番GNC-175
参考基準価格(税別)¥24,305 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。
クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。
クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。

適合ボルト径M20 用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に 仕様クランプ用治具 トラスコ品番827-9330 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32〜38)、黒染仕上げ 長さ(mm)175 幅(mm)60 質量(kg)2.3 高さ(mm)60 角度(°)【クランプ】2 首下長(mm)【クランプ】30 穴寸法(Φmm)21×65 口高(mm)30
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする