※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
ステップブロック 動き寸法 38 〜 90
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07015243
品番
4-S
参考基準価格(税別)
¥4,852
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
クランプの高さ合わせに
トラスコ品番
758-4237
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30〜35)、黒染仕上げ
幅(mm)
35
厚さ(mm)
38
質量(kg)
0.71
高さ(mm)
59
適合高さ(mm)
38〜90
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認する事。