※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
ステップブロック 動き寸法 58 〜 150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07015268
品番
5-S
参考基準価格(税別)
¥12,763
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。
ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
用途
クランプの高さ合わせに
トラスコ品番
758-4245
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30〜35)、黒染仕上げ
幅(mm)
57
厚さ(mm)
38
質量(kg)
1.53
高さ(mm)
97
適合高さ(mm)
58〜150
注意
※クランプが上下また左右に傾いていないか確認する事。