※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル400
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07015453
品番
HHV-400
参考基準価格(税別)
¥833,333
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
テーブル径:400パイです。
割出加工に最適です。
縦横兼用です。
縦・横兼用割り出しテーブルです。
縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
用途
割出加工に最適
仕様
縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5
トラスコ品番
837-8509
材質
S45C、焼入:HRC-30°〜35°、仕上:黒染
質量(kg)
130
テーブル径(Φmm)
400
ギア比
90:1
注意
※無理な締め付けはしない事。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000