※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の バイス
ニューストロング販売の バイス本体
フリーバイス 本体寸法 H70×W70×L130
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
07015478
品番
FV-350
参考基準価格(税別)
¥133,868
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
加工物を両サイドから強力に締めます。
バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
用途
ワークの固定に
トラスコ品番
758-4369
材質
本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32〜36)
長さ(mm)
126
幅(mm)
70
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
70
適合ボルト径
M12、M14
口金寸法(mm)
60×70
注意
※締め過ぎないようにしてください。