※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルアングルバイス 3次元 口開き90ミリ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07015584 品番HY-3
参考基準価格(税別)¥264,882 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

3次元です。
長さ方向傾斜:90°です。
テーブル:360°です。
左右傾斜:45°です。
複雑な角度加工に最適です。
ベースが360度回り、左右に0〜45度、縦に0〜90度傾く3次元バイスです。

口開き(mm)90 用途マシニングセンター、フライス、ボール盤、研磨機などに 仕様3次元バイス トラスコ品番837-8522 材質FC300、焼入:焼鈍 全長(mm)396 質量(kg)17 高さ(mm)【垂直時】386 全高(mm)150 角度(°)【テーブル】360 口幅(mm)80 傾斜角度(左右)(°)45° 傾斜角度(°)【長さ方向】90 口高(mm)30
注意
※無理な締め付けはしない事。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする