扶桑精機
扶桑精機の クーラント用品
扶桑精機の ジョイント式
扶桑精機の クーラント関連工具・部材
オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07016092
品番
SN1-M-13 (16300)
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。
先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
吹付位置を自由に設定可能です。
用途
切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油
トラスコ品番
810-5352
質量(kg)
2.3
穴径(Φmm)
2
吸着力(N)
784
ノズル長(mm)
185
使用流体
切削油
ノズル
1本
材質(ノズル)
軟質銅管