※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルスネーク SN1-M-23 (1軸 マグネット K-23付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07016108 品番SN1-M-23 (16301)
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重力式のためエアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置は自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。適合流体:切削油
重力式です。

用途切削油の滴下、諸設備への給液など、切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液 トラスコ品番810-5082 セット内容スネーク、支柱(Φ2)×480、アーム、M型容器(0.5L)、コック 質量(kg)2.3 吸着力(N)784 ノズル長(mm)285 材質(ノズル)軟質銅管 適合流体切削油 穴径(mm)2 ノズル数1本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする