※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルスネーク SN3-M-13 (3軸 マグネット K-13付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07016214 品番SN3-M-13 (16306)
参考基準価格(税別)¥43,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。
重力式です。
先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。
ノズル位置を自由に変えることができます。
設置が楽です。
吹き付け位置を自由に設定可能です。

用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液 トラスコ品番810-5362 セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース 材質ノズル:軟質銅管 質量(kg)2.9 吐出口径(Φmm)【液】2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする