ギュッポフレックス

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(345g) 注文コード07016247 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。
ご家庭のガス器具にも
プロパン車の始業点検に
工場、家庭のエアコンに
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20〜70 容器スプレー缶 JIS規格JIS Z 2329合格品 充填圧(kg/cm2)7 検知能力(mL/sec)5×10-4 アズワン品番9-248-01 危険物の類別非危険物 原液量(mL)108
注意
※プラスチックなど金属以外の材料の中には、適していない種類の材料があります。予めテストしてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:43
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
溶接ガスの漏れ確認

アルゴン、炭酸他レギュレータの付け替え時の漏れ、溶接器機からの漏れなど確認。エアコン配管にも。もう少し粘度があるほうが使いやすい。すぐ垂れてしまうので漏れ確認がやりにくい。

2026-03-25
用途:
エヤコンガス漏れ

色んなガスモレ スプレーが有るが昔から使っているので信頼性があります。

2025-07-02
用途:
エア漏れチェックに
自動車・二輪車・自転車関連業

主にタイヤのパンクか所を探す場合や、エアバルブの漏れチェックに使っています。微妙な漏れでも検知できるので非常に役に立ちます。

2024-12-05
用途:
ガスの漏洩検査
株式会社トシ・テクニカルサービス 様 (建設業・工事業)

こちらのお品は、長年、リピートしてます!!とても良いものだと思います。在庫がきれなよう 早めの注文に心がけておりますが、迅速な配達には、とても感謝しております。

対象商品:
07016247
2024-08-08
用途:
気密漏洩検査
建設業・工事業

泡が細かく、ある程度の粘性もあるので、様々な角度から検査が可能です。

対象商品:
07016247
2024-10-07
用途:
ガスコンロのメンテナンス
運輸・通信業

配送も早く、期待通りの商品、性能に満足しています。

対象商品:
07016247
2023-08-24
用途:
空調配管のガス漏れ検査
建設業・工事業

泡立ちはあまり良くありませんが,溶接後のガス漏れを最終的に確定するために使っています。石鹸水のようにベタベタしないので使用後の処理は楽です。

かなりのスローリークだと場所を探すのは大変ですが根気強くやると小さい泡が見えます。

2人が参考にしています
対象商品:
07016247
2024-06-15
用途:
漏洩検査
サービス業

同じ商品で値段の少し高いものがありますが、同様に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする