※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールダンボ SR4-30 空気用丸吹4軸30cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07016397 品番SR4-30 (17028)
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。

タイプ丸吹 用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など 仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ トラスコ品番810-5379 セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-30(300mm)4本付 材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム 質量(kg)1.9 ノズル長(mm)300 適合流体圧縮空気 最小曲半径(mm)40 ノズル数4
注意
※霧状には吹けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

「クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする