SR4-50  (17030) クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm 扶桑精機 07016415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クールダンボ SR4-50 空気用丸吹4軸50cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード07016415品番SR4-50 (17030)
参考基準価格(税別)¥40,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。
自由に吹付方向を変えれます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。

用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などタイプ丸吹仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5381セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)4本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.9ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数4
注意
※霧状には吹けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする