※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
扶桑精機
扶桑精機の クーラント用品
扶桑精機の エアー式
クールダンボSHA1-30(空気用平吹き1軸 マグネット取付30cm付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07016424
品番
SHA1-30
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。
自由に吹付方向を変えられます。
耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
タイプ
平吹き
用途
強力ダスター、冷却、乾燥、水切りに(切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください)、工作物の切粉排除、プレス小物の吹き飛ばし、除塵などに
仕様
耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップ
トラスコ品番
810-5275
セット内容
1/4ボールコック付(エアホース別売)、ホースジョイントΦ9(内径Φ6.5用)付
材質
フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム
質量(kg)
1
吸着力(N)
250
ノズル長(mm)
300
最大使用圧力(MPa)
0.7
穴径(mm)
Φ3×1.0スリット
最小曲半径(mm)
40
取込口
【エア】G1/4
ノズル数
1
注意
※霧状には吹けません。